Schneider - ÚJ GEN 4P3D MA220 kioldó NSX250-hez SX079691 - C256MA220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 220 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000667
Sonepar cikkszám
SX079691
Gyártói cikkszám
C256MA220
Gyártói típuskód
NSX250 C256MA220
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
220 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Névleges kapcsolóáram:
220 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
1980-3080 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm