Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 4P3D TM100D kioldó NSX100-250 SX079627 - C106TM100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 4P3D TM100D kioldó  NSX100-250 SX079627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481999993

Sonepar cikkszám

SX079627

Gyártói cikkszám

C106TM100

Gyártói típuskód

NSX100 C106TM100

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

70-100 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Névleges kapcsolóáram:

100 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

800-800 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

60.6 mm

Mélység:

88.2 mm

ÚJ GEN 4P3D TM100D kioldó NSX100-250