Schneider - ÚJ GEN 4P4D Mic2.3 AB 400A kioldó egys SX079881 - C4042B400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 260-400 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003347
Sonepar cikkszám
SX079881
Gyártói cikkszám
C4042B400
Gyártói típuskód
NSX400 C4042B400
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
260-400 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
400 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
390-4000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
4800-4800 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
184.7 mm
Magasság:
94.6 mm
Mélység:
112.6 mm