Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 1.3 M 500A KIOLDÓ SX079880 - C6341M500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 500 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
136 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003330
Sonepar cikkszám
SX079880
Gyártói cikkszám
C6341M500
Gyártói típuskód
NSX630 C6341M500
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
500 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
2500-6500 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
6500-6500 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
184.7 mm
Magasság:
94.6 mm
Mélység:
112.6 mm