Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 2.3 630A KIOLDÓ SX079874 - C6342D630

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 2.3 630A KIOLDÓ SX079874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

207 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003279

Sonepar cikkszám

SX079874

Gyártói cikkszám

C6342D630

Gyártói típuskód

NSX630 C6342D630

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-630 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

630 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

375-6300 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

6900-6900 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

184.7 mm

Magasság:

94.6 mm

Mélység:

112.6 mm

ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 2.3 630A KIOLDÓ