Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 5.2 E 250A KIOLDÓ SX079640 - C2545E250

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 5.2 E 250A KIOLDÓ SX079640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

89 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000124

Sonepar cikkszám

SX079640

Gyártói cikkszám

C2545E250

Gyártói típuskód

NSX250 C2545E250

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

250 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

150-2500 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

375-3000 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

96.9 mm

Mélység:

90.3 mm

ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 5.2 E 250A KIOLDÓ