Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 5.2 E 40A KIOLDÓ SX079637 - C1045E040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-40 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000094
Sonepar cikkszám
SX079637
Gyártói cikkszám
C1045E040
Gyártói típuskód
NSX100 C1045E040
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-40 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
40 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
27-400 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
60-600 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm