Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 6.3 E 400A KIOLDÓ SX079877 - C4046E400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
95 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003309
Sonepar cikkszám
SX079877
Gyártói cikkszám
C4046E400
Gyártói típuskód
NSX400 C4046E400
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
400 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
240-4000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
600-4800 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
184.7 mm
Magasság:
136.2 mm
Mélység:
112.6 mm