Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 4P4D TM25G kioldó NSX100-250 SX079693 - C104MG025

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 4P4D TM25G kioldó  NSX100-250 SX079693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17.5-25 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

65 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000681

Sonepar cikkszám

SX079693

Gyártói cikkszám

C104MG025

Gyártói típuskód

NSX100 C104MG025

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17.5-25 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Névleges kapcsolóáram:

25 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

80-80 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

60.6 mm

Mélység:

88.2 mm

ÚJ GEN 4P4D TM25G kioldó NSX100-250