Schneider - ÚJ GEN 4P4D TM63D kioldó NSX100-250 SX079650 - C104TM063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
116 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000223
Sonepar cikkszám
SX079650
Gyártói cikkszám
C104TM063
Gyártói típuskód
NSX100 C104TM063
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-63 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Névleges kapcsolóáram:
63 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
500-500 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm