Schneider - ÚJ GEN COMPACT NSX600F TM-DC 4P megsz SX079888 - C63F4TM600D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 600 A
Névleges feszültség - 750-750 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 420-600 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2817 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003415
Sonepar cikkszám
SX079888
Gyártói cikkszám
C63F4TM600D
Gyártói típuskód
NSX630 C63F4TM600D
Névleges tartós áram (Iu):
600 A
Névleges feszültség:
750-750 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
420-600 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1500-3000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1500-3000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP3X