Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN COMPACT NSX600S TM-DC 3P megsz SX079311 - C63S3TM600D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN COMPACT NSX600S TM-DC 3P megsz SX079311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 600 A

  • Névleges feszültség - 500-500 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 420-600 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2113 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481995087

Sonepar cikkszám

SX079311

Gyártói cikkszám

C63S3TM600D

Gyártói típuskód

NSX630 C63S3TM600D

Névleges tartós áram (Iu):

600 A

Névleges feszültség:

500-500 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

420-600 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1500-3000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1500-3000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP3X

ÚJ GEN COMPACT NSX600S TM-DC 3P megsz