Schneider - ÚJ GEN Compact NSX800 TM DC 2P konn nélk SX079912 - C1BN2TM800D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Névleges feszültség - 600-600 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 560-800 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1505 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482005631
Sonepar cikkszám
SX079912
Gyártói cikkszám
C1BN2TM800D
Gyártói típuskód
NSX120 C1BN2TM800D
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Névleges feszültség:
600-600 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
560-800 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
2000-4000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2000-4000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP3X