Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN Mic4.2 Vigi 3x160 NSX160-250 SX079199 - C1634V160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN Mic4.2 Vigi 3x160 NSX160-250 SX079199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481993823

Sonepar cikkszám

SX079199

Gyártói cikkszám

C1634V160

Gyártói típuskód

NSX160 C1634V160

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

160 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

94.5-1600 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

2400-2400 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

96.9 mm

Mélység:

90.3 mm

ÚJ GEN Mic4.2 Vigi 3x160 NSX160-250