Schneider - ÚJ GEN Mic7.2 E AL 4x160 NSX160-250 SX079219 - C1647A160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481994028
Sonepar cikkszám
SX079219
Gyártói cikkszám
C1647A160
Gyártói típuskód
NSX160 C1647A160
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
63-160 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
160 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
94.5-1600 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
240-2400 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm