Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.2 AL 4x250 NSX250 SX079216 - C2544A250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481993991
Sonepar cikkszám
SX079216
Gyártói cikkszám
C2544A250
Gyártói típuskód
NSX250 C2544A250
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-250 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
250 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
150-2500 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
3000-3000 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm