Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 3x570 NSX630 SX079240 - C6334A570

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 3x570 NSX630 SX079240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-570 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 570 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

352 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481994288

Sonepar cikkszám

SX079240

Gyártói cikkszám

C6334A570

Gyártói típuskód

NSX630 C6334A570

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-570 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

570 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

570 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

375-5700 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

6900-6900 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

136.2 mm

Mélység:

112.6 mm

ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 3x570 NSX630