Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630 SX079241 - C4044A400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630 SX079241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481994295

Sonepar cikkszám

SX079241

Gyártói cikkszám

C4044A400

Gyártói típuskód

NSX400 C4044A400

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-400 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

400 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

240-4000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

4800-4800 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

184.7 mm

Magasság:

136.2 mm

Mélység:

112.6 mm

ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630