Schneider - ÚJ GEN Micrologic 4.3 AL 4x570 NSX630 SX079242 - C6344A570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-570 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
357 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481994301
Sonepar cikkszám
SX079242
Gyártói cikkszám
C6344A570
Gyártói típuskód
NSX630 C6344A570
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-570 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
570 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
375-5700 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
6900-6900 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
184.7 mm
Magasság:
136.2 mm
Mélység:
112.6 mm