Schneider - ÚJ GEN Micrologic 7.3 E Vigi 3x570 NSX630 SX079236 - C6337E570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-570 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
352 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481994240
Sonepar cikkszám
SX079236
Gyártói cikkszám
C6337E570
Gyártói típuskód
NSX630 C6337E570
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-570 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
570 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
375-5700 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
855-6270 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
136.2 mm
Mélység:
112.6 mm