Schneider - ÚJ GEN Micrologic4.2 Vigi 3x40 NSX100-250 SX079197 - C1034V040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-40 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481993809
Sonepar cikkszám
SX079197
Gyártói cikkszám
C1034V040
Gyártói típuskód
NSX100 C1034V040
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-40 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
40 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
27-400 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
600-600 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm