Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN Micrologic4.2Vigi 4x100 NSX100-250 SX079202 - C1044V100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN Micrologic4.2Vigi 4x100 NSX100-250 SX079202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481993854

Sonepar cikkszám

SX079202

Gyártói cikkszám

C1044V100

Gyártói típuskód

NSX100 C1044V100

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-100 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

100 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

60-1000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

1500-1500 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

96.9 mm

Mélység:

90.3 mm

ÚJ GEN Micrologic4.2Vigi 4x100 NSX100-250