Schneider - ÚJ GEN NSX100F 30A 1P 36KA DC megszakító SX079322 - C10F1TM030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 30 A
Névleges feszültség - 277-277 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 30-30 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481995315
Sonepar cikkszám
SX079322
Gyártói cikkszám
C10F1TM030
Gyártói típuskód
NSX100 C10F1TM030
Névleges tartós áram (Iu):
30 A
Névleges feszültség:
277-277 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
30-30 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-400 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
4.03 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40