Schneider - ÚJ GEN NSX100M 63A 1P 85KA DC megszakító SX079358 - C10M1TM063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges feszültség - 277-277 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
52 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481995780
Sonepar cikkszám
SX079358
Gyártói cikkszám
C10M1TM063
Gyártói típuskód
NSX100 C10M1TM063
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges feszültség:
277-277 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
63-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
700-700 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
8.61 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40