Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN NSX400HB1 megszakító 2.3 M 320A 3P SX080085 - C40V32M320

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN NSX400HB1 megszakító 2.3 M 320A 3P SX080085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

248 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481989055

Sonepar cikkszám

SX080085

Gyártói cikkszám

C40V32M320

Gyártói típuskód

NSX400 C40V32M320

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-320 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4800-4800 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

320 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

140 mm

Mélység:

110 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

57.6 W

Magasság:

255 mm

ÚJ GEN NSX400HB1 megszakító 2.3 M 320A 3P