Schneider - ÚJ GEN TM125DC 4P 4d DC kioldóegység SX079300 - C164TM125D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87.5-125 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481994950
Sonepar cikkszám
SX079300
Gyártói cikkszám
C164TM125D
Gyártói típuskód
NSX160 C164TM125D
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87.5-125 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Névleges kapcsolóáram:
125 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
1250-1250 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
750-750 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm