Schneider - ÚJ GEN TM80DC 3P 3d DC kioldóegység SX079292 - C103TM080D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
104 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481994875
Sonepar cikkszám
SX079292
Gyártói cikkszám
C103TM080D
Gyártói típuskód
NSX100 C103TM080D
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Névleges kapcsolóáram:
80 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
800-800 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
750-750 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm