Schneider - ÚJ GEN3P NSX160B kioldó egység nélkül IP40 SN145040 - C16B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
145 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481999375
Sonepar cikkszám
SN145040
Gyártói cikkszám
C16B3
Gyártói típuskód
NSX160 C16B3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
27.6 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40