Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P NSX250N kioldó egység nélkül IP40 SN146051 - C25N3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P NSX250N kioldó egység nélkül IP40 SN146051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

251 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481999450

Sonepar cikkszám

SN146051

Gyártói cikkszám

C25N3

Gyártói típuskód

NSX250 C25N3

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

52.8 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Ez egy 3 pólusú alapkészülék a ComPacT NSX250N-hez. A ComPacT NSX-et úgy tervezték, hogy optimalizálja a helyigényt és a megszakítókapacitást minden szabványos és speciális alkalmazáshoz egyaránt. Az alapkészülék kioldóegység nélkül kerül forgalomba, és bármilyen típusú kioldóegységgel kompatibilis, amelyet külön kell rendelni. Az Icu megszakítókapacitás 50 kA 415 V AC 50/60 Hz-en. Az üzemi feszültség 690 V AC 50/60 Hz (földzárlatvédelem esetén 440 V AC 50/60 Hz-re korlátozva). Számos opcionális funkcióval és tartozékkal felszerelhető. A méretei 105 mm x 161 mm x 86 mm. Biztosítja a nemzetközi szabványoknak (IEC 60947), a CCC, az EAC és a tengerészeti előírásoknak való megfelelést. A ComPacT NSX250N a Schneider Electric EcoStruxure Power architektúra része.