Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P3D MA25 NSX100N Megszakító ComPacT NSX100N, 50 kA 415 VAC, MA kioldóegység 25 A, 3P3d SN150697 - C10N3MA025

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D MA25 NSX100N Megszakító ComPacT NSX100N, 50 kA 415 VAC, MA kioldóegység 25 A, 3P3d SN150697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 150-350 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481998361

Sonepar cikkszám

SN150697

Gyártói cikkszám

C10N3MA025

Gyártói típuskód

NSX100 C10N3MA025

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

150-350 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.12 W

Magasság:

161 mm

ÚJ GEN3P3D MA25 NSX100N Megszakító ComPacT NSX100N, 50 kA 415 VAC, MA kioldóegység 25 A, 3P3d