Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P3D Mic2.2 160A NSX160H k.meg IP30 SN148223 - C16H32D160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D Mic2.2 160A NSX160H k.meg IP30 SN148223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

167 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481998620

Sonepar cikkszám

SN148223

Gyártói cikkszám

C16H32D160

Gyártói típuskód

NSX160 C16H32D160

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

94.5-1600 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2400-2400 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

27.6 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Ez a ComPacT NSX160H egy komplett 3P 3d fix megszakító, amelyet a hely és a megszakítási kapacitás optimalizálására terveztek. Optimális választás minden szabványos és speciális alkalmazáshoz. A megszakítási kapacitás (Icu) 70 kA effektív érték (rms) 415 V AC 50/60 Hz-en. Az üzemi feszültség 690 V AC 50/60 Hz. Ez a termék egy elektronikus MicroLogic 2.2 kioldóegységet tartalmaz, 160 A névleges árammal. A MicroLogic 2.2 kioldóegység állítható hosszú és rövid idejű védelmet, valamint fix pillanatnyi védelmet biztosít. Ez a 3 pólusú változat (105 mm x 161 mm x 86 mm) számos opcionális funkcióval és tartozékkal rendelkezik. Megfelel a nemzetközi szabványoknak (IEC 60947), a CCC, az EAC és a tengerészeti előírásoknak. A ComPacT NSX160H a Schneider Electric EcoStruxure Power architektúra része.