Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 1.3 M 320A NSX400F SN148399 - C40F31M320

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 1.3 M 320A NSX400F SN148399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

247 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482002609

Sonepar cikkszám

SN148399

Gyártói cikkszám

C40F31M320

Gyártói típuskód

NSX400 C40F31M320

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4800-4800 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

320 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

140 mm

Mélység:

110 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Veszteségi teljesítmény:

36.87 W

Magasság:

255 mm

ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 1.3 M 320A NSX400F