Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.2 100A KIOLDÓ SN146039 - C1032D100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481999634
Sonepar cikkszám
SN146039
Gyártói cikkszám
C1032D100
Gyártói típuskód
NSX100 C1032D100
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
60-1000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
1500-1500 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
59.7 mm
Mélység:
89.4 mm