Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.2 160A KIOLDÓ SN146043 - C1632D160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.2 160A KIOLDÓ SN146043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481999641

Sonepar cikkszám

SN146043

Gyártói cikkszám

C1632D160

Gyártói típuskód

NSX160 C1632D160

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

160 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

94.5-1600 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

2400-2400 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

59.7 mm

Mélység:

89.4 mm

ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.2 160A KIOLDÓ