Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400H IP30 SN148668 - C40H32D400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
359 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482002784
Sonepar cikkszám
SN148668
Gyártói cikkszám
C40H32D400
Gyártói típuskód
NSX400 C40H32D400
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
240-4000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4800-4800 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
57.6 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40