Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 2.3 630A kioldó SN145819 - C6332D630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
204 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003033
Sonepar cikkszám
SN145819
Gyártói cikkszám
C6332D630
Gyártói típuskód
NSX630 C6332D630
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-630 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
630 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
375-6300 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
6900-6900 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
94.6 mm
Mélység:
112.6 mm