Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 5.2 A-Z 100A KIOLD SN143485 - C1035Z100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 5.2 A-Z 100A KIOLD SN143485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000629

Sonepar cikkszám

SN143485

Gyártói cikkszám

C1035Z100

Gyártói típuskód

NSX100 C1035Z100

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-100 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

100 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

60-1000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

150-1500 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

96.9 mm

Mélység:

90.3 mm

ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 5.2 A-Z 100A KIOLD