Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 5.3 E 400A kioldó SN143279 - C4035E400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D MICROLOGIC 5.3 E 400A kioldó SN143279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003040

Sonepar cikkszám

SN143279

Gyártói cikkszám

C4035E400

Gyártói típuskód

NSX400 C4035E400

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-400 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

400 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

240-4000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

600-4800 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

136.2 mm

Mélység:

112.6 mm

A MicroLogic 5.3 E (Energy) egy 3 pólusú 3d elektronikus kioldóegység, amelyet a ComPacT NSX 400/630 megszakítókon használnak. Ez a 400 A névleges áramú elektronikus kioldóegység optimális választás minden szabványos és speciális alkalmazáshoz. Beépített, állítható időtartamú túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Emellett állítható rövid idejű védelmet és pillanatnyi védelmet is biztosít a rövidzárlatok ellen. A MicroLogic 5.3 E a túlterhelést riasztási LED-ekkel jelzi. A zöld „Ready” LED villog, ha a megszakító készen áll a kioldásra. A MicroLogic 5.3 E egy kijelzőmodullal van felszerelve, amely energiaméréseket mutat és finombeállításokat tesz lehetővé. Ez a termék az EcoStruxure Power architektúra része, ha a PowerTag NSX és a ComPacT NSX alapkészülékhez kapcsolódik.