Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P3D TM125D kioldó NSX160/250-hez SN155403 - C163TM125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3D TM125D kioldó NSX160/250-hez SN155403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87.5-125 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

99 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481999573

Sonepar cikkszám

SN155403

Gyártói cikkszám

C163TM125

Gyártói típuskód

NSX160 C163TM125

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

87.5-125 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Névleges kapcsolóáram:

125 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

1250-1250 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

60.6 mm

Mélység:

88.2 mm

ÚJ GEN3P3D TM125D kioldó NSX160/250-hez