Schneider - ÚJ GEN3P3D TM63D NSX100B komp megsz IP30 SN148045 - C10B3TM063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481996183
Sonepar cikkszám
SN148045
Gyártói cikkszám
C10B3TM063
Gyártói típuskód
NSX100 C10B3TM063
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
500-500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
500-500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
25.83 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40