Schneider - ÚJ GEN3P3D TM80D kioldó NSX100-250 SN146202 - C103TM080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481999559
Sonepar cikkszám
SN146202
Gyártói cikkszám
C103TM080
Gyártói típuskód
NSX100 C103TM080
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Névleges kapcsolóáram:
80 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
640-640 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm