Schneider - ÚJ GENCompact NSXm 16kA TM125D 3P ELink IP40 SN145958 - C12E3TM125L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 16 kA
Névleges feszültség - 220-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87.5-125 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481989444
Sonepar cikkszám
SN145958
Gyártói cikkszám
C12E3TM125L
Gyártói típuskód
NSXm160 C12E3TM125L
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
16 kA
Névleges feszültség:
220-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87.5-125 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1250-1250 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
27.9 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40