Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GENCompact NSXm 16kA TM160D 3P ELink SN155545 - C12E3TM160L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENCompact NSXm 16kA TM160D 3P ELink SN155545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 16 kA

  • Névleges feszültség - 220-440 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

208 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481989451

Sonepar cikkszám

SN155545

Gyártói cikkszám

C12E3TM160L

Gyártói típuskód

NSXm160 C12E3TM160L

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

16 kA

Névleges feszültség:

220-440 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

41.1 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Ez egy ComPacT NSXm öntött műanyag házas megszakító, 160 A, 16 kA 415 V AC-n, minden LV szabványos alkalmazásokhoz. Olyan új funkciókat kínál, mint az Everlink technológia és a DIN-sínre vagy lemezre való felszerelhetőség. Új rugós típusú segédberendezéseket épít be, amelyek kívülről láthatóak. A ComPacT NSXm az egyik legkisebb MCCB a piacon, 81 mm (Sz) x 137 mm (Ma) x 80 mm (Mé). Ez egy 3 pólusú változat, beágyazott termikus-mágneses kioldóegységgel. Biztosítja a nemzetközi szabványoknak (IEC 60947/CCC/EAC) és a tengerészeti előírásoknak való megfelelést.