Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GENCompact NSXm 25kA TM63D 3P ELink IP40 SN145822 - C11B3TM063L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENCompact NSXm 25kA TM63D 3P ELink IP40 SN145822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481990013

Sonepar cikkszám

SN145822

Gyártói cikkszám

C11B3TM063L

Gyártói típuskód

NSXm100 C11B3TM063L

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

44.1-63 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-800 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

17.1 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Ez egy ComPacT NSXm öntött műanyag házas megszakító, 63 A, 25 kA 415 V AC-n, minden LV szabványos alkalmazásokhoz. Olyan új funkciókat kínál, mint az Everlink technológia és a DIN-sínre vagy lemezre való felszerelhetőség. Új rugós típusú segédberendezéseket épít be, amelyek kívülről láthatóak. A ComPacT NSXm az egyik legkisebb MCCB a piacon, 81 mm (Sz) x 137 mm (Ma) x 80 mm (Mé). Ez egy 3 pólusú változat, beágyazott termikus-mágneses kioldóegységgel. Biztosítja a nemzetközi szabványoknak (IEC 60947/CCC/EAC) és a tengerészeti előírásoknak való megfelelést.