Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GENCompact NSXm/GV4 old rot hajtás f SX007860 - LV426935T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENCompact NSXm/GV4 old rot hajtás f SX007860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481995254

Sonepar cikkszám

SX007860

Gyártói cikkszám

LV426935T

Gyártói típuskód

LV426935T

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

ÚJ GENCompact NSXm/GV4 old rot hajtás f