Nem visszaküldhető

Schneider - Új GENCompact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete SN197444 - LV426997T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Új GENCompact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete SN197444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481995278

Sonepar cikkszám

SN197444

Gyártói cikkszám

LV426997T

Gyártói típuskód

NSXm LV426997T

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Új GENCompact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete