Schneider - ÚJ GENCompact NSXm közv rot hajtás f ÚJ GENCompact NSXm közv rot hajtás f SN194209 - LV426930T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482004177
Sonepar cikkszám
SN194209
Gyártói cikkszám
LV426930T
Gyártói típuskód
LV426930T
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
ÚJ GENCompact NSXm közv rot hajtás f ÚJ GENCompact NSXm közv rot hajtás f