Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GENHossz.kézi hajtás sárga/piros kar SN149070 - LV432600T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENHossz.kézi hajtás sárga/piros kar SN149070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482004139

Sonepar cikkszám

SN149070

Gyártói cikkszám

LV432600T

Gyártói típuskód

LV432600T

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Igen

Meghosszabbított forgókar a ComPacT NSX 400/630 és a PowerPact Multistandard L keretes készülékekhez. Alkalmas leválasztásra, és szabványos alkalmazásokhoz használható. Hozzáférést biztosít a kioldóegység beállításaihoz és a kioldógombhoz. Sárga elülső részén piros karral van ellátva. A három jelzett helyzete az O (OFF), I (ON) és a kioldott. Ez a hosszabbított hajtás lehetővé teszi a kapcsolószekrény hátuljára szerelt eszközök működtetését a szekrény elejéről. A megszakító hátulja és a kapcsolószekrény ajtaja közötti távolság 185–600 mm közötti legyen. A védelmi fokozatok IP55 és IK08. A forgókar kikapcsolt (OFF) helyzetben 1–3 lakattal zárható, amelyek nincsenek mellékelve (a bilincs átmérője 5–8 mm lehet). Opcióként lehetőség van Ronis vagy Profalux kulcszár felszerelésére a kar aljára, hogy ugyanazt a funkciót ellássa, mint egy lakat.