Schneider - ÚJ GENHosz.rot.hajt piroskarsárga előlap SN143886 - LV429340T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Nem
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003910
Sonepar cikkszám
SN143886
Gyártói cikkszám
LV429340T
Gyártói típuskód
LV429340T
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Nem
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Igen
Meghosszabbított forgókar a ComPacT NSX 100/160/250 és a PowerPact Multistandard H/J keretes készülékekhez. Alkalmas leválasztásra, és szabványos alkalmazásokhoz használható. Hozzáférést biztosít a kioldóegység beállításaihoz és a kioldógombhoz. Sárga elülső részén piros karral van ellátva. A három jelzett helyzete az O (OFF), I (ON) és a kioldott. Ez a hosszabbított hajtás lehetővé teszi a kapcsolószekrény hátuljára szerelt eszközök működtetését a szekrény elejéről. A megszakító hátulja és a kapcsolószekrény ajtaja közötti távolság 185–600 mm közötti legyen. A védelmi fokozatok IP55 és IK08. A forgókar kikapcsolt (OFF) helyzetben 1–3 lakattal zárható, amelyek nincsenek mellékelve (a bilincs átmérője 5–8 mm lehet). Opcióként lehetőség van Ronis vagy Profalux kulcszár felszerelésére a kar aljára, hogy ugyanazt a funkciót ellássa, mint egy lakat.