Schneider - ÚJ GENKözv.kézi hajt standard fekete kar SN151038 - LV429337T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENKözv.kézi hajt standard fekete kar SN151038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003866

Sonepar cikkszám

SN151038

Gyártói cikkszám

LV429337T

Gyártói típuskód

LV429337T

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

ÚJ GENKözv.kézi hajt standard fekete kar